fin de vie

Rittal - 4 Rails pour équipement interieur - SZ - pour pupitres TP et coffrets HD - L910 - 5001052

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Rails pour équipement interieur - SZ - pour pupitres TP et coffrets HD - L910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177479609

Réf. Sonepar

00334747960

Réf. Fournisseur

5001052

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

4 Rails pour équipement interieur - SZ - pour pupitres TP et coffrets HD - L910 - À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforations sur trois faces