Rittal - 4 Rails pour l'aménagement intérieur pour pupitres CX, pour LH : 600 mm - 6730700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177983571
Réf. Sonepar
00334798357
Réf. Fournisseur
6730700
Marque
Rittal
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
couleur:
zinc
Rail en tôle d'acier à monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.


