Rittal - 4 Rails pour l'aménagement intérieur pour pupitres CX, pour LH : 800 mm - 6730710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - rail de montage 
- adapté à la largeur de boîtier - 800 mm 
- adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm 
- matériau - métal 
- largeur - 700 mm 
Emballage et conditions
- 4 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177983564
Réf. Sonepar
00334798356
Réf. Fournisseur
6730710
Marque
Rittal
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
couleur:
zinc
Rail en tôle d'acier à monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.


