Rittal - 4 Roulettes de transport doubles orientables pour socles - VX - en tôle d'acier - 8660110

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Roulettes de transport doubles orientables pour socles - VX - en tôle d'acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 300 kg

  • hauteur - 100 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177984837

Réf. Sonepar

00334798483

Réf. Fournisseur

8660110

Marque

Rittal

modèle:

rouleau de transport

matériau:

métal

charge maximum supportée:

300 kg

hauteur:

100 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

4 Roulettes de transport doubles orientables pour socles - VX - en tôle d'acier - À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur - 2 avec et 2 sans dispositif de blocage