Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 4 Socle inox - 2859000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Socle inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177033535

Réf. Sonepar

00334703353

Réf. Fournisseur

2859000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

4 Pied de nivellement