Rittal - 4 Socles fusible curseur 63 A, 3 pôles, L : 18 mm - 9364022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - système de rail
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4069196001921
Réf. Sonepar
00334600192
Réf. Fournisseur
9364022
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
système de rail
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Oui


