Rittal - 4 Socles fusible curseur 63 A, 3 pôles, pour fusibles D02-E18 -L27mm - 9360802

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Socles fusible curseur 63 A, 3 pôles, pour fusibles D02-E18 -L27mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • mode de pose - système de rail

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196001419

Réf. Sonepar

00334600141

Réf. Fournisseur

9360802

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

1000 V

mode de pose:

système de rail

matériau:

plastique

Socle fusible curseur 63 A, 3 pôles, pour fusibles D02-E18, avec diode, L : 27 mm - pour jeux de barres RiLineX, RiLine60