Rittal - 4 Support de fusible CC-30A-600VRAL7035-en polyamide - 9345040

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 27 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709294

Réf. Sonepar

00334770929

Réf. Fournisseur

9345040

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

hauteur:

200 mm

largeur:

27 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

4 Support de fusible CC-30A-600VRAL7035-en polyamide