Rittal - 4 Support fusible CC-30A-entraxe 60mm - 9345005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 3 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A 
- hauteur - 81 mm 
- largeur - 54 mm 
- distance de rail - 60 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177805385
Réf. Sonepar
00334780541
Réf. Fournisseur
9345005
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
hauteur:
81 mm
largeur:
54 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
4 Support fusible CC-30A-entraxe 60mm


