Rittal - 4 Supports d'appareillage L : 45 mm, sans système de contact - 9360705

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Supports d'appareillage L : 45 mm, sans système de contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - 1 barre profilée

  • finition du raccordement électrique - autre

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997059

Réf. Sonepar

00334799705

Réf. Fournisseur

9360705

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

1 barre profilée

finition du raccordement électrique:

autre

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

45 mm

largeur de rail:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Support d'appareillage L : 45 mm, sans système de contact pour jeux de barres RiLineX, RiLine60