Rittal - 4 Supports d'appareillage L : 54 mm, sans système de contact - 9360707
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - 1 barre profilée
finition du raccordement électrique - autre
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
largeur de l'adaptateur - 45 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177997042
Réf. Sonepar
00334799704
Réf. Fournisseur
9360707
Marque
Rittal
garnissage de barres profilées:
1 barre profilée
finition du raccordement électrique:
autre
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
45 mm
largeur de rail:
30 mm
distance de rail:
60 mm


