Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 4 Traverse latérale 19" standard - VX IT - 47U - Dynamic - 5302164

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 4 Traverse latérale 19" standard - VX IT - 47U - Dynamic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955592

Réf. Sonepar

00334795559

Réf. Fournisseur

5302164

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

4 Traverse latérale 19" standard - VX IT - 47U - Dynamic