Rittal - 4 Traverse latérale 19" - VX IT - Standard - P1200mm - 5302112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177955509
Réf. Sonepar
00334795550
Réf. Fournisseur
5302112
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
4 Traverse latérale 19" - VX IT - Standard - P1200mm