Rittal - 5 Adaptateur 24-10 pôles - 2480000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 1
matériau de la plaque d'adaptateur - acier
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177024694
Réf. Sonepar
00334702469
Réf. Fournisseur
2480000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
0 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
1
matériau de la plaque d'adaptateur:
acier
longueur:
0 mm
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre