Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 5 Alimentatation de lampes LED 100-240V-2 pôles - 2500420

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - orange

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177809116

Réf. Sonepar

00334781157

Réf. Fournisseur

2500420

Marque

Rittal

longueur:

3000 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

orange

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

5 Alimentatation de lampes LED 100-240V-2 pôles - Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.