Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 5 Bande de recouvrement - 9666650

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Bande de recouvrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676534

Réf. Sonepar

00334767654

Réf. Fournisseur

9666650

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7035

5 Bande de recouvrement