Rittal - 5 Bouchon anti-condensats - 2459500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Bouchon anti-condensats

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177516960

Réf. Sonepar

00334751696

Réf. Fournisseur

2459500

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

5 Bouchon anti-condensat