Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 5 Câblag.intérieur LED 100-240V-3 pôles - 2500430

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Câblag.intérieur LED 100-240V-3 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - orange

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177809123

Réf. Sonepar

00334781135

Réf. Fournisseur

2500430

Réf. Commerciale

Rittal

longueur:

1000 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

orange

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...90 °C

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

5 Câblag.intérieur LED 100-240V-3 pôles