Rittal - 5 Capot latéral RiLine 60 - 9340224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
à charnière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177536753
Réf. Sonepar
00334753675
Réf. Fournisseur
9340224
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non