Rittal - 5 Cartouche filtrante - 3321700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 89 mm
hauteur - 89 mm
profondeur - 10 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177184282
Réf. Sonepar
00334718428
Réf. Fournisseur
3321700
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
largeur:
89 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
10 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
5 Cartouche filtrante