Rittal - 5 Cartouche filtrante - pour ventilateurs à filtre CEM 32376XX - 3237066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 92 mm
hauteur - 92 mm
profondeur - 10 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177666214
Réf. Sonepar
00334766621
Réf. Fournisseur
3237066
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
10 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
5 Cartouche filtrante - pour ventilateurs à filtre CEM 32376XX - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.