Rittal - 5 Cartouche filtrante - SK - H106 L90 P8 - pour ventilateurs à filtre - 3201050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 90 mm
hauteur - 106 mm
profondeur - 8 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177598676
Réf. Sonepar
00334759867
Réf. Fournisseur
3201050
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
8 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
0...100 °C
indice de protection (IP):
autre
5 Cartouche filtrante - SK - H106 L90 P8 - pour ventilateurs à filtre - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.


