Rittal - 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - H173 L173 P17 MM - 3171100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 173 mm
hauteur - 173 mm
profondeur - 17 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177038059
Réf. Sonepar
00334703805
Réf. Fournisseur
3171100
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
largeur:
173 mm
hauteur:
173 mm
profondeur:
17 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de la gamme:
Pour l'approvisionnement de cartouches filtrantes pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre et climatiseurs thermoélectriques en quantité