Rittal - 5 Cartouches filtrantes non tissée - H89 L89 P10 - 3237067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 92 mm
hauteur - 92 mm
profondeur - 10 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177028661
Réf. Sonepar
00334702866
Réf. Fournisseur
3237067
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
10 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
noir
finition CEM:
Non