Rittal - 5 Cartouches filtrantes non tissée - H89 L89 P10 - 3237054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 89 mm
hauteur - 89 mm
profondeur - 10 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177651531
Réf. Sonepar
00334765153
Réf. Fournisseur
3237054
Marque
Rittal
matériau:
autre
largeur:
89 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
10 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.
Les Atouts de la gamme:
La technologie de filtration avec les nouveaux filtres plissés livrés d’origine garantissent des économies d’énergie et une réduction des coûts de maintenance.
Les Atouts de la gamme:
La technologie de filtration avec les nouveaux filtres plissés livrés d’origine garantissent des économies d’énergie et une réduction des coûts de maintenance.


