Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H114 L114 P14 - IP54 - ventilateurs et filtres 3238XXX - 3322720

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H114 L114 P14 - IP54 -  ventilateurs et filtres 3238XXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 114 mm

  • hauteur - 114 mm

  • profondeur - 21 mm

  • classe de filtre - G4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177969162

Réf. Sonepar

00334796916

Réf. Fournisseur

3322720

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

114 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

21 mm

classe de filtre:

G4

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP55

5 Filtre plissé - SK - H114 L114 P14 - IP54 - pour ventilateurs et filtres/filtres de sortie 3238XXX