Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H167 L167 P21 - IP54 - s'adapte aux références 3239XXX - 3171120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 167 mm
hauteur - 167 mm
profondeur - 21 mm
classe de filtre - G4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177969155
Réf. Sonepar
00334796915
Réf. Fournisseur
3171120
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
167 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
21 mm
classe de filtre:
G4
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54