Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H167 L167 P21 - IP55 - s'adapte aux références 3239XXX - 3181125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 167 mm
hauteur - 167 mm
profondeur - 21 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177969100
Réf. Sonepar
00334796910
Réf. Fournisseur
3181125
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
167 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
21 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP55
5 Filtre plissé - SK - H167 L167 P21 - IP55 - s'adapte aux ventilateurs et filtres / filtres de sortie 3239XXX - permet une augmentation significative du débit d'air


