Rittal - Filtre plissé - SK - H212,5 L212,5 P21 - IP54 - pour les modèles 3240XXX 3241XXX - 3172120

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Filtre plissé - SK - H212,5 L212,5 P21 - IP54 - pour les modèles 3240XXX 3241XXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 212.5 mm

  • hauteur - 212.5 mm

  • profondeur - 21 mm

  • classe de filtre - G4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177969148

Réf. Sonepar

00334796914

Réf. Fournisseur

3172120

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

212.5 mm

hauteur:

212.5 mm

profondeur:

21 mm

classe de filtre:

G4

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Filtre plissé - SK - H212,5 L212,5 P21 - IP54 - s'adapte aux ventilateurs et filtres / filtres de sortie 3240XXX 3241XXX - permet une augmentation significative du débit d'air