Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H212,5 L212,5 P21 - IP55 - pour modèles 3240XXX 3241XXX - 3182125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 212.5 mm
hauteur - 212.5 mm
profondeur - 21 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177969094
Réf. Sonepar
00334796909
Réf. Fournisseur
3182125
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
212.5 mm
hauteur:
212.5 mm
profondeur:
21 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP55
5 Filtre plissé - SK - H212,5 L212,5 P21 - IP55 - s'adapte aux ventilateurs et filtres / filtres de sortie 3240XXX 3241XXX - permet une augmentation significative du débit d'air