Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H280 L280 P21 - IP54 - pour ref 3243XXX 3244XXX 3245XXX - 3173120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 280 mm
hauteur - 280 mm
profondeur - 21 mm
classe de filtre - G4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177969131
Réf. Sonepar
00334796913
Réf. Fournisseur
3173120
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
280 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
21 mm
classe de filtre:
G4
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
IP54