Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H280 L280 P21 - IP55 - pour ref 3243XXX 3244XXX 3245XXX - 3183125

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Filtre plissé - SK - H280 L280 P21 - IP55 - pour  ref 3243XXX 3244XXX 3245XXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 280 mm

  • profondeur - 21 mm

  • classe de filtre - F5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177969087

Réf. Sonepar

00334796908

Réf. Fournisseur

3183125

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

280 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

21 mm

classe de filtre:

F5

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

IP55

5 Filtre plissé - SK - H280 L280 P21 - IP55 - s'adapte aux ventilateurs et filtres / filtres de sortie 3243XXX 3244XXX 3245XXX - permet une augmentation significative du débit d'air