Rittal - 5 Insert pour passage câble modulaire - AX - modèle 4 éléments - 2582400

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 301 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177939882

Réf. Sonepar

00334793988

Réf. Fournisseur

2582400

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

301 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

sans

5 Insert pour passage de câble modulaire - AX - modèle: 4 éléments - Pour le compartimentage des découpes dans la plaque passe-câbles