Rittal - 5 Passage de petites fiches noir IP65 - 2400500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Passage de petites fiches noir IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...6 mm

  • pour épaisseur de paroi - 6...6 mm

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177220348

Réf. Sonepar

00334722034

Réf. Fournisseur

2400500

Réf. Commerciale

Rittal

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...6 mm

pour épaisseur de paroi:

6...6 mm

diamètre d'alésage:

6 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...3

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

5 Boîtier d'introduction de câbles