Rittal - 5 Rail porteur - 9342870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - profils spéciaux 
- matériau - plastique 
- longueur - 45 mm 
- forme de trou - trou oblong 
- hauteur - 0 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177503922
Réf. Sonepar
00334750392
Réf. Fournisseur
9342870
Marque
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
plastique
longueur:
45 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
0 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
5 Rail porteur


