Rittal - 5 Rail porteur - 9342880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 45 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177503939
Réf. Sonepar
00334750393
Réf. Fournisseur
9342880
Marque
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
45 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
0 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm


