Rittal - 5 Rail porteur - 9342930

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 Rail porteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - plastique

  • longueur - 55 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177503977

Réf. Sonepar

00334750397

Réf. Fournisseur

9342930

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

plastique

longueur:

55 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

0 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

5 Rail porteur