Rittal - 5 Rail porteur - 9342940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - plastique
longueur - 55 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177503984
Réf. Sonepar
00334750398
Réf. Fournisseur
9342940
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
plastique
longueur:
55 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
0 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm