Rittal - 5 SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3238.6xx - 3238066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 125 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 12 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177666221
Réf. Sonepar
00334766622
Réf. Fournisseur
3238066
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
125 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
12 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
5 SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3238.6xx


