Rittal - 5 SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3239.6xx - 3239066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 178 mm
hauteur - 178 mm
profondeur - 17 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177666238
Réf. Sonepar
00334766623
Réf. Fournisseur
3239066
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
178 mm
hauteur:
178 mm
profondeur:
17 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
5 SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3239.6xx


