Rittal - 5 SK Cartouche filtr.CEM SK 3240/41.6xx - 3240066

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 5 SK Cartouche filtr.CEM SK 3240/41.6xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 226 mm

  • hauteur - 226 mm

  • profondeur - 17 mm

  • classe de filtre - G3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177666245

Réf. Sonepar

00334766624

Réf. Fournisseur

3240066

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

226 mm

hauteur:

226 mm

profondeur:

17 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

5 SK Cartouche filtr.CEM SK 3240/41.6xx