Rittal - 5 SK Cartouche filtr.CEM SK 3243/44/45.6xx - 3243066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 294 mm
hauteur - 294 mm
profondeur - 17 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177666252
Réf. Sonepar
00334766625
Réf. Fournisseur
3243066
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
autre
largeur:
294 mm
hauteur:
294 mm
profondeur:
17 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
5 SK Cartouche filtr.CEM SK 3243/44/45.6xx