Rittal - 5 Socle fusibles curseur 63A-400V D02-E18 - Gamme Distribution de courant - 3418040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 230 V
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177674943
Réf. Sonepar
00334767495
Réf. Fournisseur
3418040
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
230 V
mode de pose:
autre
matériau:
plastique
finition avec couvercle:
Non