Rittal - 5 Tresse de masse 16mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée - 2568000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 16 mm²
forme du conducteur - rond
largeur de conduite approx. - 0 mm
hauteur de conduite approx. - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177027954
Réf. Sonepar
00334702795
Réf. Fournisseur
2568000
Marque
Rittal
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
16 mm²
forme du conducteur:
rond
largeur de conduite approx.:
0 mm
hauteur de conduite approx.:
0 mm
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx.:
0 mm


