Rittal - 50 Bride de mise à la masse CEM 16mm - SZ - - 2367160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
diamètre - 16...16 mm
modèle - fermé
matériau - acier
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177163256
Réf. Sonepar
00334716325
Réf. Fournisseur
2367160
Marque
Rittal
diamètre nominal:
16 mm
diamètre:
16...16 mm
modèle:
fermé
matériau:
acier
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre


