Rittal - 50 Bride de mise à la masse CEM 4mm - SZ - - 2367040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal - 4 mm 
- diamètre - 4...4 mm 
- modèle - fermé 
- matériau - acier 
- type de fixation - montage à clipsage 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177163249
Réf. Sonepar
00334716324
Réf. Fournisseur
2367040
Marque
Rittal
diamètre nominal:
4 mm
diamètre:
4...4 mm
modèle:
fermé
matériau:
acier
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Oui
nombre de câbles/tubes:
0
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre


