Rittal - 50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3240/3241 - 3172105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 221 mm
hauteur - 221 mm
profondeur - 17 mm
classe de filtre - G3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177695566
Réf. Sonepar
00334172105
Réf. Fournisseur
3172105
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
221 mm
hauteur:
221 mm
profondeur:
17 mm
classe de filtre:
G3
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3240/3241 - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.