Rittal - 50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3243/44/45 - 3173105

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3243/44/45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 289 mm

  • hauteur - 289 mm

  • profondeur - 17 mm

  • classe de filtre - G3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177695573

Réf. Sonepar

00334173105

Réf. Fournisseur

3173105

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

289 mm

hauteur:

289 mm

profondeur:

17 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

50 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - G3 SK3243/44/45 - Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.