Rittal - 50 Fixation de câbles - 4319120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - gris
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177098749
Réf. Sonepar
00334709874
Réf. Fournisseur
4319120
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
largeur:
0 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
diamètre:
9 mm


