Rittal - 50 SK Cartouche filtrante G2 SK3237 - 3321705

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 50 SK Cartouche filtrante G2 SK3237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 89 mm

  • profondeur - 10 mm

  • classe de filtre - G2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177695535

Réf. Sonepar

00334321705

Réf. Fournisseur

3321705

Marque

Rittal

matériau:

plastique

largeur:

89 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

10 mm

classe de filtre:

G2

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Non

indice de protection (IP):

autre

50 SK Cartouche filtrante G2 SK3237